GEDORE STEEKSLEUTEL 9X10MM - 6 9X10

Dubbele steeksleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:6 9x10
Rubix:10010370
Fabrikant:6064560
EAN:4010886606452
GEDORE STEEKSLEUTEL 9X10MM - 6 9X10

Technische samenvatting

Opening9x10
Lengte157 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 9X10MM - 6 9X10


Dubbele steeksleutel 9x10 mm Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slanke uitvoering, ovale schacht GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, koppen fijn gepolijst, verchroomd * niet genormaliseerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Opening9x10
Lengte157 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingsatijn
Aangepaste tariefcode82041100
5,21 excl. BTW
/ stuk
6,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen