Referenties
Milwaukee:4932492742
Rubix:A0878270
Fabrikant:4932492742
EAN:4058546476137

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 10X11MM 4932492742
Dubbele ringsleutels 10x11 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 10 x 11 mm |
| Lengte | 201 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 13,90
€ 13,50 excl. BTW
/ stuk
€ 16,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
