TIMKEN UKT 206 SPANLAGERBLOK

Opneembaar lager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UKT206
Rubix:A0378707
EAN:0013992168221
TIMKEN UKT 206 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte37 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UKT 206 SPANLAGERBLOK


Sterke punten

•UKT-spanningseenheden worden gebruikt waar asafstelling en riemspanningsinrichtingen nodig zijn, zoals in transportbandtoepassingen
Deze eenheden bieden compacte, efficiënte ondersteuning voor verstelbare assen en transportbandoplooprollen. Elke eenheid wordt gemonteerd en klaar voor installatie geleverd. Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren. De Timken UKT-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-borgschroefvergrendeling (UK) lagerinzetstuk
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
De sleufafstand en -breedte zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

Industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte37 mm
Materiaalgietijzer
Typelager gemonteerd in spaninrichting
Totale breedte lager28 mm
Lengte113 mm
Serieu
Binnenbreedte38 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Gewicht1,3 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,87 excl. BTW
/ stuk
76,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen