Referenties
INA:PTUE40-TV-FA125.5
Rubix:03127246
Fabrikant:0574632040000
EAN:4012802830941

Productdetails : INA PTUE 40 T V/FA125.5 SPANLAGERBLOK
Complete spanblokken PTUE..-TV, RIBB kunststof
Opneemeenheid PTUE..-TV met automatische uitlijning, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 113x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1060 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Materiaal | corrotect |
| Lengte | 140 mm |
| Serie | ptue..-tv |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 1,06 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,24 excl. BTW
/ stuk
€ 163,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
