Referenties
INA:RHEY40-TV-VA-HLA
Rubix:03121805
Fabrikant:0543554350000
EAN:4054366741189


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 140 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
Productdetails : INA RHEY 40 TV/VA/HLA HANG SPANLAGERBLOK
Opneemeenheid RHEY..-TV-VA met automatische uitlijning, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 950 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Lengte | 140 mm |
| Serie | rhey..-tv-va |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 0,95 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,47 excl. BTW
/ stuk
€ 353,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen