RHP PST 30 CR KOGELLAGERBLOK

Opname Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:PST30CR
Rubix:A0551109
Fabrikant:PST30CR R
EAN:00747023120437
RHP PST 30 CR KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte34,5 mm
Materiaalcomposiet/staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP PST 30 CR KOGELLAGERBLOK


Standaardserie, behuizing van voorgevormd thermoplast (PBT), lager van Europees standaard roestvrij staal. Voedselveilig vet (USDA-H1).
RHP PST30CR Silver-Lube aanbouwlagereenheid

Sterke punten

Zeer goed bestand tegen corrosie, reinigingsmiddelen en chemicaliën.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht672 g
Binnendiameter30 mm
Breedte34,5 mm
Materiaalcomposiet/staal
Typeopname lagereenheid
Totale breedte lager34,5 mm
Lengte125 mm
Seriepstcr
Binnenbreedte30 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter102 mm
Gewicht0,53 kg
€ 162,42 excl. BTW
/ stuk
€ 196,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen