Referenties
Altrex:6 TREDEN/STAHOOGTE 1240MM 2XBOK/2XZWENK
Rubix:A0256174
Fabrikant:224506 - MAATWERK

Productdetails : ALTREX VERROLB.TRAP 6 TREDEN/STAHOOGTE 1240MM 2XBOK/2XZWENK
De Altrex industriële platformopstapladder is een modulair systeem dat oneindig veel mogelijkheden biedt. Ideaal voor gebruik in een magazijn of voor onderhoudswerk aan een machine of productielijn. De industriële platformopstapladder is dankzij de 2 of 4 wielen gemakkelijk te verplaatsen. Kies de hellingshoek en de breedte van de treden die passen bij uw werkzaamheden en eisen.
Sterke punten
•Maximale verdeelde belasting bedraagt 500 kg
Stahoogte van 0,65 tot 3,25 meter
Geschikt voor professioneel gebruik
Ideaal als magazijn- of onderhoudsopstapladder
Stahoogte van 0,65 tot 3,25 meter
Geschikt voor professioneel gebruik
Ideaal als magazijn- of onderhoudsopstapladder
Toepassingen
•Maximale verdeelde belasting bedraagt 500 kg
Stahoogte van 0,65 tot 3,25 meter
Geschikt voor professioneel gebruik
Ideaal als magazijn- of onderhoudsopstapladder
Stahoogte van 0,65 tot 3,25 meter
Geschikt voor professioneel gebruik
Ideaal als magazijn- of onderhoudsopstapladder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 1 |
| Maximale werkhoogte | 3,24 m |
| Gewicht | 56,6 kg |
| Hoogte platform | 1,24 m |
| Type | opstapladder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes