FESTO OPSTEEKFLENS FWSR-16-M5 170153

Opsteekflens FWSR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FWSR-16-M5
Rubix:05097976
Fabrikant:170153
EAN:4052568074388
FESTO OPSTEEKFLENS FWSR-16-M5 170153
Technische samenvatting
Typeopsteekflens
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO OPSTEEKFLENS FWSR-16-M5 170153


Opsteekflens FWSR-16-M5 voor as van zwaai - of lineaire aandrijving. Grootte=16, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal behuizing=aluminumlegering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht33,86 g
Typeopsteekflens
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,41 excl. BTW
/ stuk
50,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen