FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CN-1/4-PK-4 11947
Opsteekkoppeling CN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CN-1/4-PK-4
Rubix:06140380
Fabrikant:11947
EAN:4052568021252

Documenten
Productdetails : FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CN-1/4-PK-4 11947
Opsteeknippel-schroefkoppeling CN-1/4-PK-4 voor kunststofslangen PAN, PUN, PP, PU, PR. Met dichtingsring. Nominale diameter=3,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,54 g |
| Materiaal | aluminium |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,21 excl. BTW
/ stuk
€ 2,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen