FACOM HAAKSLEUTEL SCHARNIEREND 125A.35

125A - Scharnierende modellen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:125A.35
Rubix:10106273
EAN:3148511346518
FACOM HAAKSLEUTEL SCHARNIEREND 125A.35

Technische samenvatting

Opening35
Lengte168 mm
Typehaaksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HAAKSLEUTEL SCHARNIEREND 125A.35


FACOM 125A scharnierende haaksleutel is ontworpen om professionals een veelzijdig, robuust en betrouwbaar gereedschap te bieden dat geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Deze sleutel is bestemd voor het vast- en losdraaien van moeren met zijdelingse groeven en combineert een efficiënt scharniermechanisme met een betrouwbare constructie voor een soepele werking. De gesatineerde, verchroomde afwerking biedt niet alleen een verzorgde uitstraling, maar ook een hoge corrosiebestendigheid en optimale duurzaamheid.

Kenmerken:
De 125A haaksleutel onderscheidt zich door het scharnier met geïntegreerde verende ring, die zorgt voor een vloeiende bediening en een betrouwbare vergrendeling. Dankzij de vijf instelbare maten kan deze sleutel een groot aantal traditionele vaste sleutels vervangen, wat ruimtebesparing en een grotere flexibiliteit oplevert. De constructie uit hoogwaardig staal en de gesatineerde, verchroomde afwerking garanderen een uitstekende slijtvastheid en oxidatiebestendigheid.

Specificaties:
• Toepassing: moeren met zijdelingse groeven
• Scharnier: geïntegreerde verende ring
• Materiaal: gesatineerd, verchroomd staal

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Scharnier met verende ring voor soepele en duurzame werking
• Bereik van 15 tot 180 mm voor brede inzetbaarheid
• Vervangt meerdere vaste sleutels, wat ruimte- en kostenbesparend is
• Gesatineerd, verchroomd voor extra corrosiebestendigheid
• Ontworpen voor intensief professioneel gebruik

Toepassingen

De 125A scharnierende haaksleutel is ideaal voor monteurs, onderhoudstechnici en industriële professionals die werken met moeren met zijdelingse groeven. Dankzij de veelzijdigheid kan dit gereedschap zowel in de werkplaats als op de bouwplaats worden gebruikt en biedt het precisie en veiligheid bij uiteenlopende werkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht98 g
Afmeting verpakking (D x B x H)150x36x10 mm
Gewicht verpakking98 g
Opening35
Lengte168 mm
Typehaaksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Aangepaste tariefcode82041200
€ 20,51 excl. BTW
/ stuk
€ 24,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden