OPTIBELT TANDRIEM LL 5M 50 STEEL

optibelt ALPHA LINEAR (staal) 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:5M 50 -ST
Rubix:02069913
Fabrikant:1699936
EAN:4014486045109
OPTIBELT TANDRIEM LL 5M 50 STEEL
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte1000 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM LL 5M 50 STEEL


Optibelt ALPHA lineaire tandriemen worden voornamelijk gebruikt in lineaire aandrijfsystemen. Het aramide of stalen spankoord heeft een extreem lage elasticiteit. Het flexibele aanbod van secties en lengtes zorgt voor een groot aantal aandrijfoplossingen. Het thermoplastische polyurethaan oppervlak is ideaal voor het aanbrengen van verschillende coatings en er kunnen nokken en nokken aangelast worden.
Open Ended Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht191 g
Profiel5m
Werklengte1000 mm
Breedte riem50 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling5 mm
Aantal tanden200
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,76 excl. BTW
/ meter
49,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen