Referenties
Optibelt:410 5M 25
Rubix:A0640060
Fabrikant:1039897
EAN:4014486956382



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 410 25
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5m |
| Werklengte | 410 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,59 excl. BTW
/ stuk
€ 21,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen