Referenties
Optibelt:50 T5 -ST
Rubix:02067198
Fabrikant:1650227
EAN:4014486015393



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM LL T5 50 STEEL
De Optibelt ALPHA LINEAR tandriem is een duurzaam product met een veelzijdige toepassing, overwegend gebruikt voor lineaire aandrijfsystemen. Het aramide of stalen spankoord heeft een extreem lage elasticiteit. Het flexibele aanbod van profielen en lengtes creëert een breed scala van aandrijfoplossingen. Het oppervlak van thermoplastisch polyurethaan is ideaal voor het aanbrengen van verschillende coatings en er kunnen kammen en nokken op worden gelast.
Tandriemen per meter (eindelijk) of eindloos gelast
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 107 g |
| Profiel | t5 |
| Werklengte | 1000 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Aantal tanden | 200 |
| Materiaal spanningselementen | staal |
| Hoogte | 2,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,22 excl. BTW
/ meter
€ 38,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
