Referenties
Optibelt:8M 25 -ST
Rubix:02067178
Fabrikant:1522616
EAN:4014486052466



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM LL 8M 25 PU/STEEL
ALPHA LINEAR optibelt zijn eindloos geëxtrudeerde tandriemen met randparallelle koorden. Ze worden voornamelijk gebruikt in lineaire technologie.
Open Ended Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 159 g |
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1000 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 125 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,61 excl. BTW
/ meter
€ 29,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
