Referenties
Optibelt:12 T10 / 1150 AP
Rubix:A0654032
Fabrikant:1826481
EAN:4014486386554



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 1150 12 ALPHA POWER
De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende getande vlakke riem Optibelt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t10 |
| Werklengte | 1150 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Aantal tanden | 115 |
| Materiaal spanningselementen | staal |
| Hoogte | 4,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,28 excl. BTW
/ stuk
€ 51,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen