OPTIBELT TANDRIEM AT10 1000 20

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:20 AT10 / 1000
Rubix:A0641037
Fabrikant:1907316
EAN:4014486140217
OPTIBELT TANDRIEM AT10 1000 20

Technische samenvatting

Profielat10
Werklengte1000 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT10 1000 20


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogwaardige tandriemen van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielat10
Werklengte1000 mm
Breedte riem20 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden100
Hoogte5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
67,46 excl. BTW
/ stuk
81,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen