Referenties
Optibelt:AT5-225
Rubix:02067048
Fabrikant:1604705
EAN:4014486286649
![OPTIBELT TANDRIEM AT5 225 [200MM] SLEEVE](https://media-pim.rubix.com/medias/products/41/22/8819242762241/image1-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603185032+0200)
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT5 225 [200MM] SLEEVE
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Profiel | at5 |
| Werklengte | 225 mm |
| Breedte riem | 200 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 45 |
| Hoogte | 2,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,90 excl. BTW
/ millimeter
€ 1,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen