OPTIBELT TANDRIEM AT5 610 6

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:6 AT5 / 610
Rubix:A0640901
Fabrikant:1911296
EAN:4014486062007
OPTIBELT TANDRIEM AT5 610 6

Technische samenvatting

Profielat5
Werklengte610 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT5 610 6


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoge-prestatie-tandriemen van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielat5
Werklengte610 mm
Breedte riem6 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden122
Hoogte2,7 mm
Aangepaste tariefcode39269097
16,92 excl. BTW
/ stuk
20,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen