OPTIBELT TANDRIEM DT10 900 50

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:50 DT10 / 900
Rubix:02066870
Fabrikant:1866922
EAN:4014486149777
OPTIBELT TANDRIEM DT10 900 50

Technische samenvatting

Profieldt10
Werklengte900 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT10 900 50


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.
Hoogpresterende tandriem, dubbel vertand, van Polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldt10
Werklengte900 mm
Breedte riem50 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden90
Hoogte7 mm
Aangepaste tariefcode39269097
131,29 excl. BTW
/ stuk
158,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen