Referenties
Optibelt:10 DT5 / 900
Rubix:02066080
Fabrikant:1777241
EAN:4014486066869




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT5 900 10
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.
Hoogpresterende tandriem, dubbel vertand uit polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dt5 |
| Werklengte | 900 mm |
| Breedte riem | 10 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 180 |
| Hoogte | 3,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,34 excl. BTW
/ stuk
€ 36,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
