OPTIBELT TANDRIEM DT5 900 20

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:20 DT5 / 900
Rubix:02066221
Fabrikant:1971797
EAN:4014486066890
OPTIBELT TANDRIEM DT5 900 20

Technische samenvatting

Profieldt5
Werklengte900 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT5 900 20


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.
Hoogpresterende tandriemen, dubbelgetand van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldt5
Werklengte900 mm
Breedte riem20 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden180
Hoogte3,4 mm
Aangepaste tariefcode39269097
50,16 excl. BTW
/ stuk
60,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen