Referenties
Optibelt:K187 L 050
Rubix:A0655740
Fabrikant:1834422
EAN:4014486006278

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM L K187 050 = 12,7MM
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | l |
| Werklengte | 18,75 '' |
| Breedte riem | 12,7 mm |
| Tanddeling | 9,52 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Aantal tanden | 50 |
| Hoogte | 3,6 mm |
| Werklengte (mm) | 476,25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,14 excl. BTW
/ stuk
€ 29,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen