Referenties
Optibelt:32 T10 / 1750
Rubix:02065860
Fabrikant:1797996
EAN:4014486088311




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 1750 32
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Tandriemen van polyurethaan, naadloos vervaardigd
Sterke punten
ISO 5296
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t10 |
| Werklengte | 1750 mm |
| Breedte riem | 32 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 175 |
| Hoogte | 4,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,16 excl. BTW
/ stuk
€ 155,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
