OPTIBELT TANDRIEM T10 1960 [200MM] SLEEVE

optibelt ALPHA TORQUE T10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:T10-1960
Rubix:02061770
Fabrikant:1697169
EAN:4014486088779
OPTIBELT TANDRIEM T10 1960 [200MM] SLEEVE

Technische samenvatting

Profielt10
Werklengte1960 mm
Breedte riem200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 1960 [200MM] SLEEVE


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.

Sterke punten

ISO 5296

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Logistiek gewicht9 g
Profielt10
Werklengte1960 mm
Breedte riem200 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden196
Hoogte4,5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
3,52 excl. BTW
/ millimeter
4,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen