Referenties
Optibelt:4 T2,5 / 285
Rubix:02064358
Fabrikant:1016830
EAN:4014486152579




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 285 4
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t2,5 |
| Werklengte | 285 mm |
| Breedte riem | 4 mm |
| Tanddeling | 2,5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 114 |
| Hoogte | 1,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,02 excl. BTW
/ stuk
€ 16,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen