OPTIBELT TANDRIEM T2,5 277 4

optibelt ALPHA TORQUE T2.5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:4 T2,5 / 277
Rubix:A0640382
Fabrikant:1632389
EAN:4014486152517
OPTIBELT TANDRIEM T2,5 277 4

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte277,5 mm
Breedte riem4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 277 4


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt2,5
Werklengte277,5 mm
Breedte riem4 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Hoogte1,3 mm
Aangepaste tariefcode39269097
13,90 excl. BTW
/ stuk
16,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen