Referenties
Optibelt:12 T5 / 280
Rubix:02064913
Fabrikant:1830762
EAN:4014486016468




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 280 12
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hogeprestatie-tandriem van polyurethaan, metrisch
Sterke punten
ISO 5296
Toepassingen
De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t5 |
| Werklengte | 280 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 56 |
| Hoogte | 2,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,14 excl. BTW
/ stuk
€ 21,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen