OPTIBELT TANDRIEM T5 330 8

optibelt ALPHA TORQUE T5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:8 T5 / 330
Rubix:02064707
Fabrikant:1998219
EAN:4014486016925
OPTIBELT TANDRIEM T5 330 8

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte330 mm
Breedte riem8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 330 8


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Toepassingen

De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte330 mm
Breedte riem8 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden66
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
14,02 excl. BTW
/ stuk
16,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen