Referenties
Optibelt:16 T5 / 425
Rubix:02065029
Fabrikant:1890539
EAN:4014486017830




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 425 16
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch
Sterke punten
ISO 5296
Toepassingen
De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t5 |
| Werklengte | 425 mm |
| Breedte riem | 16 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 85 |
| Hoogte | 2,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,43 excl. BTW
/ stuk
€ 29,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen