OPTIBELT TANDRIEM T5 525 20

optibelt ALPHA TORQUE T5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:20 T5 / 525
Rubix:02065139
Fabrikant:1974656
EAN:4014486018721
OPTIBELT TANDRIEM T5 525 20

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte525 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 525 20


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Toepassingen

De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte525 mm
Breedte riem20 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden105
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
32,15 excl. BTW
/ stuk
38,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen