OPTIBELT TANDRIEM T5 900 25

optibelt ALPHA TORQUE T5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:25 T5 / 900
Rubix:02065265
Fabrikant:1984797
EAN:4014486020816
OPTIBELT TANDRIEM T5 900 25

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte900 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 900 25


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van Polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Toepassingen

De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte900 mm
Breedte riem25 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden180
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
49,07 excl. BTW
/ stuk
59,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen