Referenties
Optibelt:720 8MDC 12
Rubix:A0480207
Fabrikant:1828487
EAN:4014486813630

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 720 12
De optibelt DELTA CHAIN Carbon hoogwaardige tandriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste aandrijvingen met hoge snelheden.
High Performance Timing Belts, Metric
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Profiel | 8mdc |
| Werklengte | 720 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 90 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,84 excl. BTW
/ stuk
€ 83,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
