Referenties
Optibelt:800 8MDC 21
Rubix:A0480205
Fabrikant:1611902
EAN:4014486813685

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 800 21
De optibelt DELTA CHAIN Carbon hoogwaardige tandriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste aandrijvingen met hoge snelheden.
High Performance Timing Belts, Metric
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Profiel | 8mdc |
| Werklengte | 800 mm |
| Breedte riem | 21 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,76 excl. BTW
/ stuk
€ 149,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
