GATES TANDRIEM HTD 5M 860 25 POWERGRIP

Powergrip HTD

Zie technische informatie
Referenties
Gates:HTD 860 5M 25
Rubix:02311038
Fabrikant:929340673
EAN:5412571282146
GATES TANDRIEM HTD 5M 860 25 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel5m htd
Werklengte860 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 5M 860 25 POWERGRIP


Rubber synchrone riem met HTD tandprofiel. De trekkoorden bieden de vereiste sterkte, maar zijn tegelijkertijd uiterst flexibel en rekbestendig. Speciale ronde vertanding verbetert de spanningsverdeling en laat een zwaardere belasting toe. Zuinig in het gebruik. Smeren en naspannen ten gevolge van rek en slijtage zijn overbodig.

Sterke punten

• Lange en probleemloze levensduur.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m htd
Werklengte860 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden172
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,54 excl. BTW
/ stuk
47,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen