OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 896 21

optibelt DELTA CHAIN Carbon

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:896 8MDC 21
Rubix:A0480212
Fabrikant:1802648
EAN:4014486813722
OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 896 21
Technische samenvatting
Profiel8mdc
Werklengte896 mm
Breedte riem21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 896 21


De optibelt DELTA CHAIN Carbon hoogwaardige tandriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste aandrijvingen met hoge snelheden.
High Performance Timing Belts, Metric

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Profiel8mdc
Werklengte896 mm
Breedte riem21 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden112
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
127,99 excl. BTW
/ stuk
154,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen