Referenties
Optibelt:1120 8MHL 30
Rubix:A0209537
Fabrikant:1866484
EAN:4014486187373



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHL 1120 30
Op aandrijvingen met een lage bandsnelheid overtreffen Optibelt OMEGA HL distributieriemen de capaciteit van Optibelt OMEGA HP met maximaal 25%. Daarnaast is het ontwerp geoptimaliseerd, zodat Optibelt OMEGA HL veel meer geschikt is voor schokbelaste aandrijvingen met schokbelading. Bij gebruik voor nieuwe aandrijvingsontwerpen voor dit soort toepassingen bereikt Optibelt OMEGA HL de hoogst mogelijke functionele betrouwbaarheid in combinatie met een optimale efficiëntie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mhl |
| Werklengte | 1120 mm |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 140 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,67 excl. BTW
/ stuk
€ 129,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
