OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 1120 36

optibelt DELTA CHAIN Carbon

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1120 8MDC 36
Rubix:A0057349
Fabrikant:1784876
EAN:4014486813890
OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 1120 36
Technische samenvatting
Profiel8mdc
Werklengte1120 mm
Breedte riem36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 1120 36


De optibelt DELTA CHAIN Carbon hoogwaardige tandriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste aandrijvingen met hoge snelheden.
High Performance Timing Belts, Metric

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190 g
Profiel8mdc
Werklengte1120 mm
Breedte riem36 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden140
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
239,70 excl. BTW
/ stuk
290,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen