Referenties
Optibelt:20 / 8M 5600 AFX
Rubix:02064220
Fabrikant:1500340
EAN:4014486059571




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 5600 20 ALPHA FLEX
De ALPHA FLEX-distributieriem wordt zonder onderbreking van het spanningslid vervaardigd; dit betekent dat een eindeloos spiraalgewonden stalen spankoord wordt gebruikt. Deze optimale combinatie van extreem sterk spankoord en polyurethaan maakt deze tandriemen geschikt voor universele toepassing in gebieden waar hoogwaardige prestaties synchroon moeten worden overgebracht in systemen met grote afstanden tot het midden.
Distributieriemen, eindeloos vervaardigd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 773 g |
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 5600 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 700 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 693,92 excl. BTW
/ stuk
€ 839,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
