Referenties
Optibelt:1760 8MDC 36
Rubix:A0498881
Fabrikant:1853660
EAN:4014486814132

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 1760 36
De optibelt DELTA CHAIN Carbon hoogwaardige tandriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste aandrijvingen met hoge snelheden.
High Performance Timing Belts, Metric
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Profiel | 8mdc |
| Werklengte | 1760 mm |
| Breedte riem | 36 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 220 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,90 excl. BTW
/ stuk
€ 412,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen