Referenties
Optibelt:2200 8MHP 30
Rubix:A0640019
Fabrikant:1034470
EAN:4044978202635

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2200 30
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mhp |
| Werklengte | 2200 mm |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,00 excl. BTW
/ stuk
€ 114,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen