optibelt KB 2-SPB
Profiel | SPB |
---|---|
Richtlengte | 3350 mm |
Aantal ribben | 2 |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x311x311 mm |
Logistiek gewicht | 1749 g |
Profiel | SPB |
Richtlengte | 3350 mm |
Aantal ribben | 2 |
Hoogte | 15,6 mm |
Bovenbreedte | 38 mm |
Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Levering doorgaans binnen 16 dagen