OPTIBELT TANDRIEM 14M 1344 115

optibelt OMEGA 14M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1344 14M 115
Rubix:A0640125
Fabrikant:1824942
EAN:4014486415346
OPTIBELT TANDRIEM 14M 1344 115
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte1344 mm
Breedte riem115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 1344 115


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14m
Werklengte1344 mm
Breedte riem115 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden96
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
407,81 excl. BTW
/ stuk
493,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen