OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 1125 15

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1125 5MHP 15
Rubix:02063994
Fabrikant:1960012
EAN:4014486185980
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 1125 15
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte1125 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 1125 15


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte1125 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden225
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,96 excl. BTW
/ stuk
31,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen