OPTIBELT TANDRIEM 14M 1778 55

optibelt OMEGA 14M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1778 14M 55
Rubix:02063637
Fabrikant:1723910
EAN:4014486098990
OPTIBELT TANDRIEM 14M 1778 55
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte1778 mm
Breedte riem55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 1778 55


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2130 g
Profiel14m
Werklengte1778 mm
Breedte riem55 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden127
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
232,15 excl. BTW
/ stuk
280,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen