OPTIBELT TANDRIEM 14M 2450 55

optibelt OMEGA 14M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2450 14M 55
Rubix:02063641
Fabrikant:1784117
EAN:4014486101126
OPTIBELT TANDRIEM 14M 2450 55
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte2450 mm
Breedte riem55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 2450 55


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1348 g
Profiel14m
Werklengte2450 mm
Breedte riem55 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden175
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
285,35 excl. BTW
/ stuk
345,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen