Referenties
Gates:GT3 288 3MGT 9
Rubix:02300634
Fabrikant:940053313
EAN:5414465315138

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 288 9 POWERGRIP
Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.
Sterke punten
• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 3mgt |
| Werklengte | 288 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 3 mm |
| Aantal tanden | 96 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,88 excl. BTW
/ stuk
€ 15,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen