Referenties
Optibelt:123 3M 15
Rubix:02062701
Fabrikant:1046419
EAN:4014486038958




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3M 123 15
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 3m |
| Werklengte | 123 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 3 mm |
| Aantal tanden | 41 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,38 excl. BTW
/ stuk
€ 10,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
