OPTIBELT TANDRIEM 14M 3850 40

optibelt OMEGA 14M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:3850 14M 40
Rubix:02063612
Fabrikant:1930472
EAN:4014486281217
OPTIBELT TANDRIEM 14M 3850 40
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte3850 mm
Breedte riem40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 3850 40


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14m
Werklengte3850 mm
Breedte riem40 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden275
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
284,07 excl. BTW
/ stuk
343,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen