OPTIBELT TANDRIEM 3M 216 9

optibelt OMEGA 3M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:216 3M 9
Rubix:02062629
Fabrikant:1904034
EAN:4014486039931
OPTIBELT TANDRIEM 3M 216 9
Technische samenvatting
Profiel3m
Werklengte216 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3M 216 9


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3m
Werklengte216 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden72
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,07 excl. BTW
/ stuk
7,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen