OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2240 20

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2240 8MHP 20
Rubix:A0640410
Fabrikant:1862262
EAN:4014486190915
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2240 20
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte2240 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2240 20


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte2240 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden280
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,86 excl. BTW
/ stuk
77,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen